Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Wärmeschrumpfschlauch, Gerade, Ø 36mm Ø 36mm, Flüssigkeit resistentes Elastomer, Schwarz, 1-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2391421
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     202K153-25-0
EAN/GTIN:
     5059040515550
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Typ = Gerade
Innendurchmesser 1 = 36mm
Innendurchmesser 2 = 36mm
Kleberbeschichtet = Nein
Material = Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen = 1
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -75°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Schrumpfdurchmesser 1 = 22.4mm
Schrumpfdurchmesser 2 = 8.4mm

Universal (mit Lippen) - Serie 202K1 und 222K1. Geformte Teile, die für eine dauerhafte Zugentlastung, Schutz und Abdichtung gegen die Umgebung sorgen, wenn sie mit einem Klebstoff verwendet werden. Diese Schrumpftüllen aus einem widerstandsfähigen, modifizierten Elastomer sind abriebfest und chemikalienbeständig, erfüllen die Anforderungen des Militärstandards Def Stand 59-97 Issue 3 Type DE und sind in gerader oder abgewinkelter Ausführung lieferbar. Weitere Merkmale sind: empfohlene Schrumpftemperatur 175 °C, selbstverlöschend nach RK6713 und eine Spannungsfestigkeit von 12 MV/m (min.). Erfüllt die Anforderungen nach VG95343 Teil 6, 7, 8 und 9. Die Tüllen können mit Gehäusen mit Drehkupplung oder mit Steckverbinder mit einer passenden Rückseitenmontage verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Gerade
Innendurchmesser 1:
36mm
Innendurchmesser 2:
36mm
Kleberbeschichtet:
Nein
Material:
Flüssigkeit resistentes Elastomer
Anzahl von Ausbrüchen:
1
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-75°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Schrumpfdurchmesser 1:
22.4mm
Schrumpfdurchmesser 2:
8.4mm
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch schwarz, kabelmuffe, te connectivity schrumpfschlauch, 2391421, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, TE Connectivity, 202K153250, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,88*
€ 19,91*
€ 5,90*
ab € 11,56*
€ 21,58*
1 Tag
202
€ 14,99*
ab € 14,72*
€ 35,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iroda
MJ-950
ab € 26,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.