Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig, Raster 2.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig, Raster 2.16mm
RS PRO Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig, Raster 2.16mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2391140
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2391140
EAN/GTIN:
     5056111965429
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 50
Raster = 2.16mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Serie = Centronics
Kontaktmaterial = Messing

Gerade Buchsen für Leiterplattenmontage. Vergoldete Flachbandkabelkontakte mit thermoplastischen Isolatoren gemäß UL94V-0 und geschirmtem Metallgehäuse Buchsen verfügen über Federkontakte Stecker besitzen Metallabdeckungen zur Verbesserung der Abschirmung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Raster:
2.16mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Serie:
Centronics
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 2391140, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, RS PRO, G575004D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2391184
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.