Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschlauch verzinnt Monel, Länge 15.24m Umflochtener


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-239078
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     239078
EAN/GTIN:
     5056070972193
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 50.8mm
Farbe = Silber
Material = Monel
Schlauchlänge = 15.24m
Umflochten = Ja
Abgeschirmt = Ja
Standards = RoHS-kompatibel

Gewirktes Drahtmaschenband
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
50.8mm
Farbe:
Silber
Material:
Monel
Schlauchlänge:
15.24m
Umflochten:
Ja
Abgeschirmt:
Ja
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, 239078, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, RS PRO, 050720153201, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,16*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 125,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 188,86*
€ 224,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 180,35*
€ 214,62
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 164,93*
€ 196,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 149,76*
€ 178,21
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 145,91*
€ 173,63
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 142,26*
€ 169,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 125,16*
€ 148,94
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.