Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Rundriemen Grün, ø 135mm, Profil-Ø 15mm, L. 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2389375
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     RR 15 green-rough 88 Shore A
EAN/GTIN:
     4014486033786
Suchbegriffe:
Rundriemen
optibelt rundriemen
rundriemen
Durchmesser = 15mm
Farbe = Grün
Scheibendurchmesser min. = 135mm
Länge = 25m
Oberfläche = Grob
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15mm
Farbe:
Grün
Scheibendurchmesser min.:
135mm
Länge:
25m
Oberfläche:
Grob
Weitere Suchbegriffe: 2389375, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Runder Polyurethan-Riemen, OPTIBELT, RR15greenrough88ShoreA, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Profile & Round Belts
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 3,19*
ab € 44,91*
€ 59,42*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 623,54*
€ 678,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 678,92*
€ 807,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 623,54*
€ 742,01
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 24,9416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.