Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grässlin Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388830
Hersteller:
     Grässlin
Herst.-Nr.:
     02.80.0001.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Mechanisch
Universalschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 15 min
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
15 min
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr grässlin, grässlin schaltuhren, zeitschalter, 2388830, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Grässlin, 028000011, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Grasslin
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 99,51*
€ 5,95*
ab € 105,80*
€ 132,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.