Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Gelb, 24 → 28V dc / 16000mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2388201
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     215-521-23-38
EAN/GTIN:
     5059045904274
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 24 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Intensität = 16000mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 26mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 591nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s ultrahelle MBC-LEDs. Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24, 28, 60 oder 100 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Intensität:
16000mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
26mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
591nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 28v ba9s, led ba9s, ba9s 28v, 2388201, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2155212338, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,35*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.