Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 2750mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 2750mcd, Ø 4.9mm x 26mm, Sockel BA9s
Artikel-Nr.:
     108EL-2388122
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     215-501-22-38
EAN/GTIN:
     5059045904267
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Intensität = 2750mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 26mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 660nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs dürfen nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Während des Betriebs darf der Zugang zu unter Strom stehenden Teilen nicht möglich sein. 110-V-AC-LEDs können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T3 BA9s ultrahelle MBC-LEDs. Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24, 28, 60 oder 100 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Intensität:
2750mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
26mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
660nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led 24v rot, led ba9s, ba9s 24v, 2388122, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2155012238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 12,36*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.