Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 2750mcd, Ø 4.9mm x 28.8mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 2750mcd, Ø 4.9mm x 28.8mm, Telefonlampen-Sockel
Marl LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 2750mcd, Ø 4.9mm x 28.8mm, Telefonlampen-Sockel
Artikel-Nr.:
     108EL-2387797
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     209-501-22-38
EAN/GTIN:
     5059045449645
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Intensität = 2750mcd
Lampensockel = Gleitsockel
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.9mm
Länge = 28.8mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 660nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs sollten nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Spannungsführende Teile sollten im Betrieb unzugänglich sein. LEDs für 110 V AC können nicht mit einem Vorwiderstand bei 230 V AC verwendet werden. T5.5 ultrahelle Telefon-LEDs mit Keilsockel, Serie 208. Anode durch Pluszeichen am Boden gekennzeichnet Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichspannungsquellen mit 12, 24, 28Vdc.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Intensität:
2750mcd
Lampensockel:
Gleitsockel
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.9mm
Länge:
28.8mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
660nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, Telefonlampen T5,5, marl led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2387797, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2095012238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
204619
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.