Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2387472
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     206-501-22-38
EAN/GTIN:
     5059045873488
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Intensität = 2750mcd
Lampensockel = Zwergflansch
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.8mm
Länge = 14.5mm
Betrachtungswinkel = 120°
Wellenlänge Spitze = 660nm
Nennstrom = 20mA
Lebensdauer = 100000h

Diese LEDs sollten nur mit passend ausgelegten Lampenfassungen verwendet werden. Spannungsführende Teile sollten im Betrieb unzugänglich sein. T1 Zwergflansch, ultrahelle LED, Serie 206. Anode am mittleren Fußkontakt Mit integriertem Widerstand zum direkten Anschluss an Gleichstromquellen mit 12, 24 oder 28 V.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Intensität:
2750mcd
Lampensockel:
Zwergflansch
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.8mm
Länge:
14.5mm
Betrachtungswinkel:
120°
Wellenlänge Spitze:
660nm
Nennstrom:
20mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2387472, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, Marl, 2065012238, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.