| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2386702 Herst.-Nr.: TB SPA 500/1 EAN/GTIN: 4014486246223 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 1 Riemenscheibentyp = V-Riemenscheibe Bohrung = 55mm Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 1 | Riemenscheibentyp: | V-Riemenscheibe | Bohrung: | 55mm | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 2386702, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TBSPA5001, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 48,26* | € 61,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,56* | € 66,36* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 62,59* | € 75,33* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 69,46* | € 84,05* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,69* | € 160,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|