| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2386695 Herst.-Nr.: TB SPA 400/5 EAN/GTIN: 4014486246162 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 5 Riemenscheibentyp = V-Riemenscheibe Bohrung = 60mm Material = Gusseisen Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 5 | Riemenscheibentyp: | V-Riemenscheibe | Bohrung: | 60mm | Material: | Gusseisen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, zahnriemenscheibe bohrung 9, 2386695, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, OPTIBELT, TBSPA4005, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,19* | € 112,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,14* | € 120,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,44* | € 155,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,43* | € 258,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,38* | € 286,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|