Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF / 16V dc, Ø 10mm x 18mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2385624
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL212535102E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Axial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 18mm
Länge = 18mm
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Axial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 18mm
Länge:
18mm
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 1000µf 16v, axial kondensator vishay, axial kondensator, 2385624, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL212535102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.