| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2385587 Herst.-Nr.: 283037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = PVC Breite = 25mm Länge = 3m Stärke = 0.5mm Farbe = Schwarz Modellnummer = 283037 Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | PVC | Breite: | 25mm | Länge: | 3m | Stärke: | 0.5mm | Farbe: | Schwarz | Modellnummer: | 283037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 2385587, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Selbstverschweißende Isolierbänder, DUCK TAPE, 283037, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Self Amalgamating Tapes |
| | |
| |