| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2385567 Herst.-Nr.: 223533 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klebebandtyp = Trassierband Trägermaterial = PVC-Folie Breite = 60mm Länge = 66m Stärke = 0.04mm Bedruckt = Elektrische Gefährdung Modellnummer = 223533 Weitere Informationen: | | Klebebandtyp: | Trassierband | Trägermaterial: | PVC-Folie | Breite: | 60mm | Länge: | 66m | Stärke: | 0.04mm | Bedruckt: | Elektrische Gefährdung | Modellnummer: | 223533 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierungsband, Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzer-band schwarz, leitstreifen, gewebeklebeband 66m, 2385567, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Sicherheits- und Trassierbänder, DUCK TAPE, 223533, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Safety & Hazard Tapes |
| | |
| |