Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi PSA Series 3 Handheld Spektrumanalysator, 2.7GHz, 1 MHz / 2.7GHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384075
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA2703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 2.7GHz
Anzahl der Kanäle = 1
Wave Trace = Live, Referenz
Wobbelmodi = Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi = Zero Span
Frequenz max. = 2.7GHz
Frequenz min = 1 MHz
Frequenzstabilität = 1ppm
Anzeigentyp = TFT
Display Größe = 4.3Zoll
Eigenschaften = Dual
HF Eingang = N-Steckverbinder
Schnittstellentyp = USB
Tischgerät/Handgerät = Handheld
Steckertyp = Universell
Weitere Informationen:
Bandbreite:
2.7GHz
Anzahl der Kanäle:
1
Wave Trace:
Live, Referenz
Wobbelmodi:
Dauer-, Einzel-Ablenkung
Einstellmodi:
Zero Span
Frequenz max.:
2.7GHz
Frequenz min:
1 MHz
Frequenzstabilität:
1ppm
Anzeigentyp:
TFT
Display Größe:
4.3Zoll
Eigenschaften:
Dual
HF Eingang:
N-Steckverbinder
Schnittstellentyp:
USB
Tischgerät/Handgerät:
Handheld
Steckertyp:
Universell
Weitere Suchbegriffe: 2384075, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, PSA2703, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.405,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,15*
€ 1.850,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,99*
€ 1.829,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,53*
€ 1.764,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.416,62*
€ 1.685,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,89*
€ 1.673,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.