Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi PSA Series 3 Handheld Spektrumanalysator, 1.3GHz, 1 MHz / 1.3GHz, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2384074
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     PSA1303USC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 1.3GHz
Anzahl der Kanäle = 1
Wave Trace = Live, Referenz
Wobbelmodi = Dauer-, Einzel-Ablenkung
Serie = PSA Series 3
Frequenz max. = 1.3GHz
Frequenz min = 1 MHz
Frequenzstabilität = 1ppm
Anzeigentyp = TFT
Display Größe = 4.3Zoll
Eigenschaften = Dual
HF Eingang = N-Steckverbinder
Schnittstellentyp = USB
Tischgerät/Handgerät = Handheld
Modellnummer = PSA1303USK
Weitere Informationen:
Bandbreite:
1.3GHz
Anzahl der Kanäle:
1
Wave Trace:
Live, Referenz
Wobbelmodi:
Dauer-, Einzel-Ablenkung
Serie:
PSA Series 3
Frequenz max.:
1.3GHz
Frequenz min:
1 MHz
Frequenzstabilität:
1ppm
Anzeigentyp:
TFT
Display Größe:
4.3Zoll
Eigenschaften:
Dual
HF Eingang:
N-Steckverbinder
Schnittstellentyp:
USB
Tischgerät/Handgerät:
Handheld
Modellnummer:
PSA1303USK
Weitere Suchbegriffe: 2384074, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Aim-TTi, PSA1303USC, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,13*
€ 1.722,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,35*
€ 1.712,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,36*
€ 1.664,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,53*
€ 1.575,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,44*
€ 1.560,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.