Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Pneumatik Logikmodul JA-Glied


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2382480
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     81501031
EAN/GTIN:
     3593150036878
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
crouzet steuerungsmodul
Logikfunktion = JA
Betriebsdruck max. = 8 bar
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -5°C
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
JA
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Weitere Suchbegriffe: 2382480, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Crouzet, 81501031, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 43,806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 534,53*
€ 636,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,69*
€ 626,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 498,35*
€ 593,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 465,17*
€ 553,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 438,06*
€ 521,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.