Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cromwell Polythene 100 Stk Müllsäcke, Hochdichtes Polyethylen, Naturfarben, 140L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2382432
Hersteller:
     Cromwell Polythene
Herst.-Nr.:
     NA140B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kapazität = 140L
Farbe = Naturfarben
Dicke = 30mm
Anzahl = 100
Material = Hochdichtes Polyethylen
Weitere Informationen:
Kapazität:
140L
Farbe:
Naturfarben
Dicke:
30mm
Anzahl:
100
Material:
Hochdichtes Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke 140 liter, abfall säcke, 2382432, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Abfall und Recycling, Müllbeutel, Cromwell Polythene, NA140B1, Facilities Cleaning & Maintenance, Waste & Recycling, Bin Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,30*
€ 30,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.