Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Rechteckige Schaufel Für Lebensmittelverarbeitung geeignet, 327 x 271 x 50 mm, Griff aus Polypropylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381738
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     56265
EAN/GTIN:
     5705022032057
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
lebensmittelschaufel vikan
Typ = Rechteckige Schaufel
Farbe = Weiß
Griff-Material = Polypropylen
Größe = 327 x 271 x 50 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Ja
Grifflänge = 1040mm
Weitere Informationen:
Typ:
Rechteckige Schaufel
Farbe:
Weiß
Griff-Material:
Polypropylen
Größe:
327 x 271 x 50 mm
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Ja
Grifflänge:
1040mm
Weitere Suchbegriffe: 2381738, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Schaufeln & Spaten, Vikan, 56265, Hand Tools, Specialist Tools, Shovels & Spades
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,58*
€ 67,12*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,53*
€ 104,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.