Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Virax Schraubenschlüssel Rollgabelschlüssel, Rutschfest Griff, Backenweite 30mm, / Länge 207 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381537
Hersteller:
     Virax
Herst.-Nr.:
     017021
EAN/GTIN:
     3521740170213
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 207mm
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge = 207 mm
Grifftyp = Rutschfest
Finish = Nickel verchromt
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüssel
Gesamtlänge:
207 mm
Grifftyp:
Rutschfest
Finish:
Nickel verchromt
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, virax rollgabelschlüssel, 2381537, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Virax, 017021, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.