Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM UV-LED / 1760mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381502
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LZ1-10UV0R-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Strahlstrom = 1760mW
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Strahlstrom:
1760mW
Weitere Suchbegriffe: 2381502, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, LZ110UV0R0000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.