Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED, Cluster 3-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381493
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LRTBR98G-R5T-1+S7T7-35+PQ-25-20-R18-ZB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Weitere Suchbegriffe: 2381493, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LRTBR98GR5T1+S7T735+PQ2520R18ZB, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,348*
€ 0,414
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,339*
€ 0,403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,317*
€ 0,377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.