Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2381487
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LO T676-S1T1-24-0-20-R18-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2381487, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LOT676S1T124020R18Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0966*
€ 0,115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0483*
€ 0,0575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0435*
€ 0,0518
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,0474
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.