Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Stromsensor IC 100μV VQFN, 16-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2379880
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PAC1942T-1E/4MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Offset Spannung = 100µV
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
100µV
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 2379880, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Microchip, PAC1942T1E4MX, Semiconductors, Current Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3300
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,60*
1 Tag
3337
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3300 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.300 Stück
Mindestbestellmenge: 3300 Stück ( entspricht € 5.280,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.