Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 250 V ac, 36A, Gehäusemontage, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378761
EAN/GTIN:
     5059044324400
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 2378761, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YX91G336ATW, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.