Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 520 V ac, 25A, Gehäusemontage, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378758
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378758
EAN/GTIN:
     5059044324387
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 25A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 3
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
25A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 25a, 2378758, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YX91G325AT, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.