| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2378730 Herst.-Nr.: 2378730 EAN/GTIN: 5059044324127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nennstrom max. = 20A Betriebsspannung max. = 250 V ac Montageart = Gehäusemontage Anzahl der Phasen = 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennstrom max.: | 20A | Betriebsspannung max.: | 250 V ac | Montageart: | Gehäusemontage | Anzahl der Phasen: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2378730, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB35D620AQ, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |