Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 115/250 V ac, 10A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 1,2/2,4 mA / 50/60Hz Two Stage Zustände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378723
EAN/GTIN:
     5059044324059
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 115/250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Two Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 85
Tiefe = 51
Kapazität = 0.47µF
Induktivität = 2*5,5 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 330kΩ
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
115/250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Two Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
85
Tiefe:
51
Kapazität:
0.47µF
Induktivität:
2*5,5 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
330kΩ
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 10a, 2378723, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB35D410AQ, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 13,60375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.245,4704*
€ 1.482,10978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.220,7704*
€ 1.452,71678
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.165,6504*
€ 1.387,12398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.129,92*
€ 1.344,6048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.088,30*
€ 1.295,077
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.