Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 115/250 V ac, 6A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,5/1,0 mA / 50/60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378697
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378697
EAN/GTIN:
     5059044323816
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 115/250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 62
Tiefe = 46
Höhe = 22.5
Abmessungen = 62*46*22.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 1MΩ
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
115/250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
62
Tiefe:
46
Höhe:
22.5
Abmessungen:
62*46*22.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 6 a, 2378697, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB12E36AQ(R), Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.010,46096*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Stück (ab € 7,01709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.159,92*
€ 1.380,3048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.146,99024*
€ 1.364,91839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.097,3304*
€ 1.305,82318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.061,06112*
€ 1.262,66273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.010,46096*
€ 1.202,44854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.