Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 250 V ac, 36A, Gehäusemontage, 2-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378694
EAN/GTIN:
     5059044323786
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 2
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
2
Weitere Suchbegriffe: 2378694, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB12D636AS(R), Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.