Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzfilter, 250 V ac, 30A, Gehäusemontage, Bolzen, 2-phasig Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2378691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2378691
EAN/GTIN:
     5059044323762
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 30A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Bolzen
Anzahl der Phasen = 2
Anzahl der Zustände = Single Stage
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
30A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Bolzen
Anzahl der Phasen:
2
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Weitere Suchbegriffe: 2378691, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, YB12D430AS(R), Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.