Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT 2012 Konus-Spannbuchse, 2012-7/8, Schaft: 7/8Zoll, Länge: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2377696
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2012-7/8
EAN/GTIN:
     4014486254020
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Schaftdurchmesser = 7/8Zoll
Buchsen-Serie = 2012
Länge = 32мм
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
7/8Zoll
Buchsen-Serie:
2012
Länge:
32мм
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse tb 2012, tl buchse, optibelt taper-buchse, 2377696, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Spannbuchsen, OPTIBELT, 201278, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Taper Lock Bushes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,66*
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 5,29*
€ 6,69*
1
€ 3,19*
ab € 7,21*
€ 10,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,55*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.