Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation E/A-Modul 24V dc 12 Anschlüsse M12 EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2377663
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     935702002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Betriebsspannung = 24V dc
Anzahl der Anschlüsse = 12
Steckergröße = M12
Protokolltyp = EtherNet/IP
Schnittstelle = IO-Link
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24V dc
Anzahl der Anschlüsse:
12
Steckergröße:
M12
Protokolltyp:
EtherNet/IP
Schnittstelle:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: 2377663, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Lumberg Automation, 935702002, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,84*
€ 713,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,29*
€ 691,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,06*
€ 670,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.