Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS SIHF SIHF Steuerleitung, 2-adrig x 1,5 mm² Rotbraun / 18A, 100m, 14AWG, ungeschirmt


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375848
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     SIHF2X15
EAN/GTIN:
     3660834086228
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
Schaltleitung
Serie = SIHF
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = SIHF
Mantelfarbe = Rotbraun
AWG = 14AWG
Mantelmaterial = Silikon
Standards = IEC 60228, IEC 60332-1, IEC 60754-1
Isoliermaterial = Silikon°C
Weitere Informationen:
Serie:
SIHF
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
SIHF
Mantelfarbe:
Rotbraun
AWG:
14AWG
Mantelmaterial:
Silikon
Standards:
IEC 60228, IEC 60332-1, IEC 60754-1
Isoliermaterial:
Silikon°C
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, sihf 2x1,5mm², sihf, sihf 2x6, 2375848, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, SIHF2X15, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,24*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,7524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 335,23*
€ 398,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 333,59*
€ 396,97
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 321,77*
€ 382,91
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 300,53*
€ 357,63
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 275,24*
€ 327,54
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.