Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX Y BP LIYCY-BP Steuerkabel, 4-adrig x 0,34 mm² Grau / 5 A, 100m, 22AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375839
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MPI234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX Y BP
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-BP
Kabelprofil = Twisted Pair
AWG = 22AWG
Außendurchmesser = 7.6mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Leitermaterial = Kupfer blank
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX Y BP
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,34 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-BP
Kabelprofil:
Twisted Pair
AWG:
22AWG
Außendurchmesser:
7.6mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Leitermaterial:
Kupfer blank
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4x0,34mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, 2375839, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MPI234, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,83*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 5,3566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 334,39*
€ 397,92
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 327,21*
€ 389,38
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 314,37*
€ 374,10
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 294,82*
€ 350,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 267,83*
€ 318,72
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.