Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX CY P LIYCY-P Steuerkabel, 10-adrig x 0,5 mm² Grau / 8 A, 100m, 20AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375836
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MCP550
EAN/GTIN:
     3660834065841
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX CY P
Aderzahl = 10
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-P
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 10.2mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Ölbeständig = Nein°C
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX CY P
Aderzahl:
10
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-P
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
10.2mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Ölbeständig:
Nein°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2375836, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MCP550, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,79*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 4,7779* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 506,63*
€ 602,89
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 503,21*
€ 598,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 500,31*
€ 595,37
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 482,30*
€ 573,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 477,79*
€ 568,57
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.