Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX CY P LIYCY-P Steuerkabel, 6-adrig x 0,5 mm² Grau / 8 A, 100m, 20AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375833
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MCP350
EAN/GTIN:
     3660834065506
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX CY P
Aderzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-P
Kabelprofil = Twisted Pair
AWG = 20AWG
Außendurchmesser = 8.4mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Ölbeständig = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX CY P
Aderzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-P
Kabelprofil:
Twisted Pair
AWG:
20AWG
Außendurchmesser:
8.4mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Ölbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 6 x 0.5mm² datenleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2375833, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MCP350, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 3,3373* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 405,41*
€ 482,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 398,61*
€ 474,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,04*
€ 455,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 358,79*
€ 426,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 333,73*
€ 397,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.