Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX CY P LIYCY-P Steuerkabel, 4-adrig x 0,5 mm² Grau / 8 A, 100m, 20AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375830
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     MCP250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX CY P
Aderzahl = 4
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY-P
Kabelprofil = Twisted Pair
AWG = 20AWG
Außendurchmesser = 7.8mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Ölbeständig = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX CY P
Aderzahl:
4
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY-P
Kabelprofil:
Twisted Pair
AWG:
20AWG
Außendurchmesser:
7.8mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Ölbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 4 x 0,50mm² 100m, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, 2375830, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, MCP250, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,07*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,4407* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 307,01*
€ 365,34
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 300,64*
€ 357,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 287,57*
€ 342,21
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 269,75*
€ 321,00
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 244,07*
€ 290,44
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.