Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY LIYCY Steuerkabel, 7-adrig x 1 mm² Grau / 15 A, 100m, 17AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375812
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90710100
EAN/GTIN:
     3660834021403
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 17AWG
Außendurchmesser = 7.9mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Ölbeständig = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
17AWG
Außendurchmesser:
7.9mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Ölbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 7x1,0mm², alarmkabel 100m, alarmkabel, 2375812, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90710100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,7008* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 562,18*
€ 668,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 556,51*
€ 662,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 539,21*
€ 641,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 501,50*
€ 596,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 470,08*
€ 559,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.