Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXINDUS HIFLEX-CY LIYCY Steuerkabel, 5-adrig x 0,25 mm² Grau / 3 A, 100m, 23 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2375808
Hersteller:
     AXINDUS
Herst.-Nr.:
     90510025
EAN/GTIN:
     3660834020611
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = HIFLEX-CY
Aderzahl = 5
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = LIYCY
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 5mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = Euroklasse Eca
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Serie:
HIFLEX-CY
Aderzahl:
5
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
LIYCY
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
5mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2375808, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, AXINDUS, 90510025, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,16*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,7216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 183,93*
€ 218,88
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 183,83*
€ 218,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 182,38*
€ 217,03
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 175,27*
€ 208,57
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 172,16*
€ 204,87
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.