Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie SYJ700, Aluminium Ventilverteiler, 3-Stationen, Anschluss M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373731
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SS3YJ3-42-02-M5F-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Mehrfachanschlussplatte
Anzahl der Stationen = 3
Anschluss-Gewinde = M5
Serie = SYJ700
Typ = Interner Ventilverteiler
Gehäusematerial = Aluminium
Gewindegröße = 5mm
Standardgewinde = Metrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Stationen:
3
Anschluss-Gewinde:
M5
Serie:
SYJ700
Typ:
Interner Ventilverteiler
Gehäusematerial:
Aluminium
Gewindegröße:
5mm
Standardgewinde:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, smc mehrfachanschlussplatte, anschlußplattenset pneumatik, 2373731, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS3YJ34202M5FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 16,89*
€ 22,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,31*
€ 29,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.