Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PSE300 Drucksensorsteuereinheit, PNP x 2, 50mA, 12 → 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373665
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Anzahl der Schaltausgänge = 2
Serie = PSE300
IP Schutzart = IP40
Versorgungsstrom = 50mA
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltausgänge:
2
Serie:
PSE300
IP Schutzart:
IP40
Versorgungsstrom:
50mA
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor smc, differenzdrucksensor, 2373665, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Drucksensor-Regler, SMC, PSE303, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pressure Sensor Controllers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,96*
€ 74,43*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 57,66*
€ 75,18*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,91*
€ 101,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.