Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Trockene Luft, Gas Durchflussschalter 24 V DC 1 l/min → 50 l/min Typ Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373657
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM750S-C6-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Integrierte Anzeige
Durchflussrate min. = 1 l/min
Durchflussrate max. = 50 l/min
Versorgungsspannung = 24 V DC
Serie = PFM7
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Integrierte Anzeige
Durchflussrate min.:
1 l/min
Durchflussrate max.:
50 l/min
Versorgungsspannung:
24 V DC
Serie:
PFM7
Weitere Suchbegriffe: 2373657, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM750SC6F, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,89*
€ 197,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,06*
€ 208,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,67*
€ 245,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.