Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM7 Trockene Luft, Gas Durchflussschalter 24 V DC 1 l/min → 50 l/min Typ Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373656
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM750-F01-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Integrierte Anzeige
Durchflussrate min. = 1 l/min
Durchflussrate max. = 50 l/min
Versorgungsspannung = 24 V DC
Serie = PFM7
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Integrierte Anzeige
Durchflussrate min.:
1 l/min
Durchflussrate max.:
50 l/min
Versorgungsspannung:
24 V DC
Serie:
PFM7
Weitere Suchbegriffe: 2373656, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM750F01B, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 147,16*
€ 178,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 188,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,01*
€ 223,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.