Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W Durchflussschalter 12 → 24 V dc 0,5 l/min → 4 l/min Typ Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373649
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W704S-F03-BTN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
smc durchflussschalter
durchfluss schalter
Gerätetyp = Integrierte Anzeige
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 4 l/min
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Serie = PF3W
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Integrierte Anzeige
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
4 l/min
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Serie:
PF3W
Weitere Suchbegriffe: 2373649, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W704SF03BTNM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,99*
€ 485,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 487,91*
€ 550,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 564,57*
€ 659,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,57*
€ 784,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,52*
€ 781,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,41*
€ 749,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,14*
€ 699,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,57*
€ 671,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
ab € 19,21*
Zubehör
SMC
ZS-40-K
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.