Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PF3W7 Durchflusssensor 28 V dc 0,5 l/min → 4 l/min Typ Integrierte Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2373647
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PF3W704-F03-ETN-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Gerätetyp = Integrierte Anzeige
Durchflussrate min. = 0,5 l/min
Durchflussrate max. = 4 l/min
Versorgungsspannung = 28 V dc
Serie = PF3W7
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Integrierte Anzeige
Durchflussrate min.:
0,5 l/min
Durchflussrate max.:
4 l/min
Versorgungsspannung:
28 V dc
Serie:
PF3W7
Weitere Suchbegriffe: Durchflußwächter, Wassermelder, Wassersensor, smc durchflusssensor, durchflusssensor, 2373647, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PF3W704F03ETNM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,36*
€ 452,72*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 452,52*
€ 513,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 529,56*
€ 615,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,31*
€ 732,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,02*
€ 729,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,48*
€ 700,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,35*
€ 653,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-40-A
ab € 19,12*
Zubehör
SMC
ZS-40-K
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.