| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2373640 Herst.-Nr.: PA5110-F06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pumpen Typ = Membran Drive Typ = Automatisch betätigt Maximale Durchflussrate = 300l/min Druck max. = 2m Maximaler Arbeitsdruck = 7 bar Weitere Informationen: | | Pumpen Typ: | Membran | Drive Typ: | Automatisch betätigt | Maximale Durchflussrate: | 300l/min | Druck max.: | 2m | Maximaler Arbeitsdruck: | 7 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventil smc, wege ventil, 2373640, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Verdrängerpumpen, SMC, PA5110F06, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Positive Displacement Pumps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,04* | € 645,82* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 585,00* | € 655,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 651,61* | € 731,86* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,81* | € 872,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|