Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Speichen Handrad, Rad ø 200mm, 14mm, 24mm, Gebohrte Nabe, Rad Mat. Stahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237328
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     237328
EAN/GTIN:
     5056070971349
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad stahl
Grifftyp = Ohne
Speichen = Ja
Raddurchmesser = 200mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 14mm
Gewindebohrungstiefe = 24mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Stahl
Einsatz-Material = Stahl
Farbe = Schwarz

RS Pro
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Ohne
Speichen:
Ja
Raddurchmesser:
200mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
14mm
Gewindebohrungstiefe:
24mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Stahl
Einsatz-Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: handrad, rs pro handrad, 237328, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, RS PRO, 11842Y, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.