Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2372734
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     U8401-2-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = 84012
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 45.5
Schuhgröße UK = 11
Schuhgröße US = 11,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
84012
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
45.5
Schuhgröße UK:
11
Schuhgröße US:
11,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 45 uvex, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2372734, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Uvex, U8401211, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,86*
€ 153,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,71*
€ 142,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,70*
€ 129,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,16*
€ 118,00
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.