Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kurbelgriff, 12 x 12mm, 100mm, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-237261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     237261
EAN/GTIN:
     5056070971219
Suchbegriffe:
Kurbelgriff
Grifftyp = Kurbel
Bohrungsgröße = 12 x 12mm
Griff-Drehradius = 100mm
Griffmaterial = Stahl

RS Pro
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel
Bohrungsgröße:
12 x 12mm
Griff-Drehradius:
100mm
Griffmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 237261, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handkurbeln, RS PRO, 11797R, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Crank Handles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.